曜日別特売
VQ4600-5W1-Q V Series(VQ4600) SMC 43685486

 

VQ4600-5W1-Q V Series(VQ4600) SMC 43685486
VQ4600-5W1-Q V Series(VQ4600) SMC 43685486

V Series(VQ4600)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はコイル電圧・ランプ・サージ電圧保護回路・CE-対応品など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
CE-対応品
(Q) CE対応
注文コード
43685486
品番
VQ4600-5W1-Q
参考基準価格(税別)¥26,680販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(6) 3位置パーフェクト
タイプ
(0) プラグインタイプ
シール方式
(0) メタルシール
ファンクション
(-) 標準タイプ(0.95W)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(Q) CE対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする