SMC
V Series(VQ4600)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
コイル電圧・管接続口径・ランプ・サージ電圧保護回路
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(4) AC220(50/60Hz)
管接続口径
(03) Rc3/8
注文コード
43685504
品番
VQ4600-4E-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,350
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) Rc3/8
切換方式
(6) 3位置パーフェクト
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(0) メタルシール
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)
(4) AC220(50/60Hz)
ボディ形式
(0) プラグインサブプレート
ファンクション
(-) 標準タイプ(1W)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード