VQ4650-2GEB V Series(VQ4650) SMC 43685958

V Series(VQ4650)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
コイル電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
保護構造
(-) 防塵
注文コード
43685958
品番
VQ4650-2GEB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,550
保護構造
(-) 防塵
リード線(m)
(G) 0.6
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
切換方式
(6) 3位置パーフェクト
タイプ
(5) プラグリードタイプ
シール方式
(0) メタルシール
コイル電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
ファンクション
(-) 標準タイプ(1W)
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
CE-対応品
(-) なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43685958VQ4650-2GEB43685967VQ4650-2GEB1VQ4650-2GEB V Series(VQ4650) SMC 43685967V Series(VQ4650)SMC1個
¥24,980
税込¥27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする