SMC
V Series(VQ4650)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
コイル電圧・保護構造
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
保護構造
(-) 防塵
注文コード
43686012
品番
VQ4650-2GEB-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,100
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) Rc3/8
保護構造
(-) 防塵
リード線(m)
(G) 0.6
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
切換方式
(6) 3位置パーフェクト
シール方式
(0) メタルシール
配管
(-) 横配管
コイル電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
ボディ形式
(5) プラグリードサブプレート
ファンクション
(-) 標準タイプ(1W)
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43686012
VQ4650-2GEB-03
43686028
VQ4650-2GEB1-03
V Series(VQ4650)
SMC
1個
¥
26,980
税込
¥
29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。