SMC
V Series(VQ4650)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
コイル電圧・管接続口径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(03) Rc3/8
注文コード
43686037
品番
VQ4650-5HEB-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,300
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) Rc3/8
切換方式
(6) 3位置パーフェクト
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(0) メタルシール
配管
(-) 横配管
リード線(m)
(H) 1.5
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)
(5) DC24
ボディ形式
(5) プラグリードサブプレート
ファンクション
(-) 標準タイプ(1W)
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード