SMC
V Series(VQ4651)
VQ4651-5HEB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
コイル電圧・タイプ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
タイプ
(5) プラグリードタイプ
注文コード
43686107
品番
VQ4651-5HEB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,850
切換方式
(6) 3位置パーフェクト
タイプ
(5) プラグリードタイプ
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(1) 弾性体シール
リード線(m)
(H) 1.5
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準タイプ(1W)
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43686107
VQ4651-5HEB
69086554
VQ4651-5HEB1
VQ4000_VALVE_1 - バルブ/マニホールド搭載用
SMC
1個
¥
23,980
税込
¥
26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)