- ねじの種類
- (-) Rc
- 管接続口径
- (03) Rc3/8
- 切換方式
- (6) 3位置パーフェクト
- 保護構造
- (-) 防塵
- シール方式
- (1) 弾性体シール
- 配管
- (-) 横配管
- リード線(m)
- (G) 0.6
- ランプ・サージ電圧保護回路
- (E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
- コイル電圧(V)
- (2) AC200(50/60Hz)
- ボディ形式
- (5) プラグリードサブプレート
- ファンクション
- (-) 標準タイプ(1W)
- マニュアル
- (-) ノンロックプッシュ(要工具形)
- CE-対応品
- (-) なし