SMC
V Series(VQ4651)
VQ4651-5HE-02
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
コイル電圧・タイプ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
注文コード
43686134
品番
VQ4651-5HE-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,400
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) Rc1/4
切換方式
(6) 3位置パーフェクト
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(1) 弾性体シール
配管
(-) 横配管
リード線(m)
(H) 1.5
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)
(5) DC24
ボディ形式
(5) プラグリードサブプレート
ファンクション
(-) 標準タイプ(1W)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43686134
VQ4651-5HE-02
20439993
VQ4651-5HE1-02
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4651
SMC
1個
¥
24,980
税込
¥
27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。