曜日別特売
VQ4651-1G-02 V Series(VQ4651) SMC 43686168

V Series(VQ4651)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径(02) Rc1/4コイル電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)注文コード43686168品番VQ4651-1G-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,500
ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) Rc1/4切換方式(6) 3位置パーフェクト保護構造(-) 防塵シール方式(1) 弾性体シール配管(-) 横配管リード線(m)(G) 0.6ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)ボディ形式(5) プラグリードサブプレートファンクション(-) 標準タイプ(1W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする