SMC
V Series(VQ4651)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・コイル電圧・タイプ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
(02) Rc1/4
コイル電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
注文コード
43686186
品番
VQ4651-1H-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,700
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) Rc1/4
切換方式
(6) 3位置パーフェクト
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(1) 弾性体シール
配管
(-) 横配管
リード線(m)
(H) 1.5
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
ボディ形式
(5) プラグリードサブプレート
ファンクション
(-) 標準タイプ(1W)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード