曜日別特売
VQ4651-5G-03-Q V Series(VQ4651) SMC 43686204

V Series(VQ4651)VQ4651-5G-03-Q

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はコイル電圧・タイプなど20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
注文コード
43686204
品番
VQ4651-5G-03-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,800
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) Rc3/8
切換方式
(6) 3位置パーフェクト
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(1) 弾性体シール
配管
(-) 横配管
リード線(m)
(G) 0.6
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ボディ形式
(5) プラグリードサブプレート
ファンクション
(-) 標準タイプ(1W)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(Q) CE対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43686204VQ4651-5G-03-Q20439957VQ4651-5G1-03-QVQ4651-5G1-03-Q 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4651 SMC 204399575ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4651SMC1個
¥24,980
税込¥27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
VQ4651-5G-03-Q V Series(VQ4651) 1個 SMC 【通販モノタロウ】