SMC
V Series(VQ5100R)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
(1) 2位置シングル
(1) 2位置シングル ダブル配線
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43686843
品番
VQ5100R-3W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,650
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
タイプ
(0) プラグインサブプレート
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)
シール方式
(0) メタルシール
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(3) 110AC (50/60 Hz)
ファンクション
(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード