曜日別特売
VQ5100R-5W-04T V Series(VQ5100R) SMC 43686877

V Series(VQ5100R)VQ5100R-5W-04T

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は切換方式など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
注文コード
43686877
品番
VQ5100R-5W-04T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,200
ねじの種類
(T) NPTF
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
シール方式
(0) メタルシール
配管
(-) 横配管
ボディ形式
(0) プラグインサブプレート
ファンクション
(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43686877VQ5100R-5W-04T69090018VQ5100R-5W1-04TVQ5100R-5W1-04T VQ5000_SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット SMC 69090018VQ5000_SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニットSMC1個
¥15,980
税込¥17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする