SMC
V Series(VQ5101R)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル電圧・切換方式・保護構造
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) 2位置シングル
保護構造
(-) 防塵
注文コード
43687272
品番
VQ5101R-51
参考基準価格(税別)
¥11,330
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
切換方式
(1) 2位置シングル
保護構造
(-) 防塵
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
タイプ
(0) プラグインサブプレート
シール方式
(1) 弾性体シール
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード