SMC
V Series(VQ5101R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル電圧・切換方式・保護構造
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(4) AC220(50/60Hz)
切換方式
(1) 2位置シングル
保護構造
(-) 防塵
注文コード
43687297
品番
VQ5101R-4B1
参考基準価格(税別)
¥11,880
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
切換方式
(1) 2位置シングル
保護構造
(-) 防塵
コイル電圧(V)
(4) AC220(50/60Hz)
ファンクション
(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
タイプ
(0) プラグインサブプレート
シール方式
(1) 弾性体シール
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
手動操作方式
(B) ロック式(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード