SMC
V Series(VQ5101R)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
コイル電圧・切換方式・保護構造
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(3) 110AC (50/60 Hz)
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)
注文コード
43687342
品番
VQ5101R-3W-04T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,250
ねじの種類
(T) NPTF
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)
コイル電圧(V)
(3) 110AC (50/60 Hz)
ファンクション
(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
シール方式
(1) 弾性体シール
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
ボディ形式
(0) プラグインサブプレート
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43687342
VQ5101R-3W-04T
20467153
VQ5101R-3W1-04T
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5101R
SMC
1個
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。