SMC
V Series(VQ5101R)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
コイル電圧・保護構造
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
保護構造
(-) 防塵
注文コード
43687385
品番
VQ5101R-5B-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,350
ねじの種類
(-) Rc
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
保護構造
(-) 防塵
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
ファンクション
(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
シール方式
(1) 弾性体シール
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
ボディ形式
(0) プラグインサブプレート
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード