VQ5101R-5W-04F-Q V Series(VQ5101R) SMC 43687394

V Series(VQ5101R)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個コイル電圧(V)(5) 24 DC保護構造(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)注文コード43687394品番VQ5101R-5W-04F-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,550
ねじの種類(F) G切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線保護構造(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)コイル電圧(V)(5) 24 DCファンクション(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロットシール方式(1) 弾性体シール配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありボディ形式(0) プラグインサブプレートマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(Q) CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする