曜日別特売
VQ5101R-5W-B04 V Series(VQ5101R) SMC 43687403

V Series(VQ5101R)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はコイル電圧・切換方式・保護構造など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)
注文コード
43687403
品番
VQ5101R-5W-B04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,100
ねじの種類
(-) Rc
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
ファンクション
(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
シール方式
(1) 弾性体シール
配管
(B) 裏配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
ボディ形式
(0) プラグインサブプレート
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43687403VQ5101R-5W-B0420467196VQ5101R-5W1-B04VQ5101R-5W1-B04 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5101R SMC 204671965ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5101RSMC1個
¥16,980
税込¥18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
VQ5101R-5W-B04 V Series(VQ5101R) 1個 SMC 【通販モノタロウ】