SMC
V Series(VQ5101Y)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
切換方式・保護構造・手動操作方式
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
切換方式
(1) 2位置シングル
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
注文コード
43687446
品番
VQ5101Y-5W1
参考基準価格(税別)
¥11,550
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
切換方式
(1) 2位置シングル
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
タイプ
(0) プラグインサブプレート
シール方式
(1) 弾性体シール
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード