SMC
V Series(VQ5101Y)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
切換方式・保護構造・手動操作方式
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
保護構造
(-) 防塵
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
注文コード
43687464
品番
VQ5101Y-51-04
参考基準価格(税別)
¥15,020
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
保護構造
(-) 防塵
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
タイプ
(0) プラグインサブプレート
シール方式
(1) 弾性体シール
配管
(-) 横配管
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード