曜日別特売
VQ5150-6GW V Series(VQ5150) SMC 43687525

V Series(VQ5150)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個コイル電圧(V)(6) 12 DC注文コード43687525品番VQ5150-6GW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,150
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線保護構造(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)リード線(m)(G) 0.6ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありタイプ(5) プラグリードサブプレートシール方式(0) メタルシールコイル電圧(V)(6) 12 DCファンクション(-) 標準タイプ(1W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする