SMC
V Series(VQ5151R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
コイル電圧(V)
(4) AC220(50/60Hz)
(4) AC220(50/60Hz)
¥10,980
(5) DC24
¥13,980
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43688094
品番
VQ5151R-4G1
参考基準価格(税別)
¥12,210
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線(m)
(G) 0.6
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(4) AC220(50/60Hz)
タイプ
(5) プラグリードサブプレート
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(1) 弾性体シール
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ファンクション
(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード