曜日別特売
VQ5151R-5G-Q V Series(VQ5151R) SMC 43688103

V Series(VQ5151R)VQ5151R-5G-Q

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はコイル電圧など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
注文コード
43688103
品番
VQ5151R-5G-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,400
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
リード線(m)
(G) 0.6
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
タイプ
(5) プラグリードサブプレート
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(1) 弾性体シール
ファンクション
(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(Q) CE対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43688103VQ5151R-5G-Q20468097VQ5151R-5G1-QVQ5151R-5G1-Q 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5151R SMC 204680975ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5151RSMC1個
¥11,980
税込¥13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
VQ5151R-5G-Q V Series(VQ5151R) 1個 SMC 【通販モノタロウ】