曜日別特売
VQ5151R-5H1-04 V Series(VQ5151R) SMC 43688128

 

VQ5151R-5H1-04 V Series(VQ5151R) SMC 43688128
VQ5151R-5H1-04 V Series(VQ5151R) SMC 43688128

V Series(VQ5151R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル電圧(V)(5) DC24
内容量1個注文コード43688128品番VQ5151R-5H1-04
参考基準価格(税別)¥14,520販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
ねじの種類
(-) Rc
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
リード線(m)
(H) 1.5
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
タイプ
(5) プラグリードサブプレート
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(1) 弾性体シール
配管
(-) 横配管
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ファンクション
(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
CE-対応品
(-) なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする