SMC
V Series(VQ5151R)
VQ5151R-1GEB-04
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
コイル電圧
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(1) 100AC (50/60 Hz)
注文コード
43688137
品番
VQ5151R-1GEB-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,450
ねじの種類
(-) Rc
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
リード線(m)
(G) 0.6
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)
(1) 100AC (50/60 Hz)
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(1) 弾性体シール
配管
(-) 横配管
ボディ形式
(5) プラグリードサブプレート
ファンクション
(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43688137
VQ5151R-1GEB-04
69090447
VQ5151R-1GEB1-04
VQ5000_SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット
SMC
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)