SMC
V Series(VQ5151R)
VQ5151R-5GB-04T
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
コイル電圧
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
注文コード
43688146
品番
VQ5151R-5GB-04T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,600
ねじの種類
(T) NPTF
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
リード線(m)
(G) 0.6
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(1) 弾性体シール
配管
(-) 横配管
ボディ形式
(5) プラグリードサブプレート
ファンクション
(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43688146
VQ5151R-5GB-04T
20468079
VQ5151R-5GB1-04T
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5151R
SMC
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。