SMC
V Series(VQ5151R)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
(4) AC220(50/60Hz)
(5) DC24
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43688155
品番
VQ5151R-5G-B04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,950
ねじの種類
(-) Rc
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(1) 弾性体シール
配管
(B) 裏配管
リード線(m)
(G) 0.6
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
ボディ形式
(5) プラグリードサブプレート
ファンクション
(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード