SMC
V Series(VQ5151Y)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ランプ・サージ電圧保護回路・マニュアル
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
注文コード
43688173
品番
VQ5151Y-5HB
参考基準価格(税別)
¥12,650
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
リード線(m)
(H) 1.5
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
タイプ
(5) プラグリードサブプレート
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(1) 弾性体シール
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.5W)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード