曜日別特売
VQ5200Y-5W1 V Series(VQ5200Y) SMC 43688514

 

VQ5200Y-5W1 V Series(VQ5200Y) SMC 43688514
VQ5200Y-5W1 V Series(VQ5200Y) SMC 43688514

V Series(VQ5200Y)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はコイル電圧など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
注文コード
43688514
品番
VQ5200Y-5W1
参考基準価格(税別)¥15,620販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
CE-対応品
(-) なし
切換方式
(2) 2位置ダブル
タイプ
(0) プラグインサブプレート
シール方式
(0) メタルシール
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする