SMC
V Series(VQ5201R)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
コイル電圧・手動操作方式
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(4) 220AC (50/60 Hz)
注文コード
43688925
品番
VQ5201R-4E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,950
保護構造
(-) 防塵
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)
(4) 220AC (50/60 Hz)
ファンクション
(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
切換方式
(2) 2位置ダブル
タイプ
(0) プラグインサブプレート
シール方式
(1) 弾性体シール
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43688925
VQ5201R-4E
20468833
VQ5201R-4E1
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5201R
SMC
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。