SMC
V Series(VQ5201R)
VQ5201R-51
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル電圧・手動操作方式
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
注文コード
43688934
品番
VQ5201R-51
参考基準価格(税別)
¥14,580
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
保護構造
(-) 防塵
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
切換方式
(2) 2位置ダブル
タイプ
(0) プラグインサブプレート
シール方式
(1) 弾性体シール
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード