曜日別特売
VQ5201R-4B1 V Series(VQ5201R) SMC 43688952

 

VQ5201R-4B1 V Series(VQ5201R) SMC 43688952
VQ5201R-4B1 V Series(VQ5201R) SMC 43688952

V Series(VQ5201R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はコイル電圧・手動操作方式など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(4) AC220(50/60Hz)
手動操作方式
(B) ロック式(要工具形)
注文コード
43688952
品番
VQ5201R-4B1
参考基準価格(税別)¥15,680販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
保護構造
(-) 防塵
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(4) AC220(50/60Hz)
ファンクション
(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
切換方式
(2) 2位置ダブル
タイプ
(0) プラグインサブプレート
シール方式
(1) 弾性体シール
手動操作方式
(B) ロック式(要工具形)
CE-対応品
(-) なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする