SMC
V Series(VQ5201R)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
コイル電圧
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
注文コード
43688977
品番
VQ5201R-5W-B04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,050
ねじの種類
(-) Rc
切換方式
(2) 2位置ダブル
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)
シール方式
(1) 弾性体シール
配管
(B) 裏配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
ボディ形式
(0) プラグインサブプレート
ファンクション
(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード