VQ5250-6GW V Series(VQ5250) SMC 43689056

V Series(VQ5250)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個リード線(m)(G) 0.6注文コード43689056品番VQ5250-6GW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,150
切換方式(2) 2位置ダブルタイプ(5) プラグリードサブプレート保護構造(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)シール方式(0) メタルシールリード線(m)(G) 0.6ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(6) 12 DCファンクション(-) 標準タイプ(1W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする