SMC
V Series(VQ5250)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
リード線
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
リード線(m)
(G) 0.6
注文コード
43689126
品番
VQ5250-4G-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,750
ねじの種類
(-) Rc
切換方式
(2) 2位置ダブル
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(0) メタルシール
配管
(-) 横配管
リード線(m)
(G) 0.6
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(4) 220AC (50/60 Hz)
ボディ形式
(5) プラグリードサブプレート
ファンクション
(-) 標準タイプ(1W)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード