曜日別特売
OZ-001 アングル型 (2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト) 43696459

アングル型 (2.54mmピッチ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
43696459
品番
OZ-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

プリント基板を直角に立てる時に御利用下さい。
2.54mmピッチ、20ピン連結。
モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御希望の極数で御使用になれます。

材質
ピン:黄銅、樹脂:PBT赤色(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)
-40~+125
仕上
ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.8
適合ソケットピン
PM-1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする