曜日別特売
PDB-10-3 ソケットピン MAC8(マックエイト) 43697518

ソケットピンPDB-10-3

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
43697518
品番
PDB-10-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

部品面、半田面、両方向から挿入できるソケットです。
特に半田面から挿入できるオスピンは長さ1mmでもコンタクトする事が出来ます。(ただしホールドしている力が弱いので束線バンドを使用したりして搭載部品を押さえつけて下さい。)

材質
ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
5
仕上
ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ
接触抵抗(mΩ)
10以下
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.9~1.0
プリント板取付穴径(Φmm)
1.5-0
挿抜回数
100回以上
挿抜力(g)
100以上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする