MAC8(マックエイト)
パネル用ショーティングプラグ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
黄
黒
青
緑
赤
白
黄
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43699189
品番
PPS-2 黄
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
本製品をパネルに取付け、5Φ用LEDを取付けることが出来るソケットです。交換が簡単にできます。
色
黄
材質
樹脂部:PPO(色:黒、赤、黄、緑、青、白)(UL94V-1)、金属部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB)
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
4
仕上
金属部:ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
取付穴径(Φmm)
8
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.6~0.8、0.5□
取付可能板厚(mm)
1.0~3.0
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
挿抜回数
100回以上
挿抜力(g)
100以上