曜日別特売
VQC2300-61 VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2300) SMC 43707028

※1-2-M08-4-VQC1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2300)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル電圧(V)(6) DC12
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
内容量1個注文コード43707028品番VQC2300-61
参考基準価格(税別)¥14,190販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
コイル電圧(V)
(6) DC12
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
ファンクション
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする