TH-0.6-2.0-M2-B スルーホールタップ MAC8(マックエイト) 43707169

スルーホールタップTH-0.6-2.0-M2-B

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は定格電流・内容量など164種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(100個)
定格電流(A)
20
注文コード
43707169
品番
TH-0.6-2.0-M2-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

チップマウンターにかけられるスペーサーです。
スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2)に変身します。
あらゆる物を取付けることが出来ます。
テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。

ピッチ(mm)
0.4
適合板厚(mm)
0.6以上
定格電流(A)
20
寸法M
2
材質
黄銅
寸法H(mm)
2
寸法A(mm)
4
寸法B(mm)
2.5
寸法C(mm)
0.45
仕上
ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
トルク(N・cm)
14.7
推奨メタルマスク厚(μ)
150~200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする