※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1321)
VQZ1321-5LJ1-M5
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル電圧・管接続口径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
M5
注文コード
43717582
品番
VQZ1321-5LJ1-M5
参考基準価格(税別)
¥10,890
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
管接続口径
M5
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
ねじの種類
M
使用流体
空気
コイル電圧(V)
DC24