VQZ1321-5MJ1-M5 VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1321) SMC 43717598

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1321)VQZ1321-5MJ1-M5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はコイル電圧・管接続口径など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
M5
注文コード
43717598
品番
VQZ1321-5MJ1-M5
参考基準価格(税別)¥10,890販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
管接続口径
M5
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
ねじの種類
M
使用流体
空気
コイル電圧(V)
DC24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする