曜日別特売
LDF20D/8/10/2 LED直管 昼光色 グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 43723498

LDF20D/8/10/2 LED直管 昼光色 グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 43723498
LDF20D/8/10/2 LED直管 昼光色 グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 43723498
LDF20D/8/10/2 LED直管 昼光色 グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 43723498

LED直管 昼光色 グロー式

(4件のレビュー)
取扱い終了
形式20W形
全光束(Lm)1260
定格消費電力(W)7.6
内容量1個注文コード43723498品番LDF20D/8/10/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
モノタロウではこんなお得な商品も!
付属品ダミースターターE型(口金:E17)材質PC、銅質量(g)約106形式20W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)7.6全光束(Lm)1260直径×長さL(Φmm×mm)29×580(ピン含まず)色温度(K)6500点灯方式グロー式光源色昼光色入力電流(A)0.138LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED
LED照明器具への切り替えはお早めに

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43723498LDF20D/8/10/271005369LDF20D/7/12/3LDF20D/8/10/2 LED直管  グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 71005369LED直管 グロー式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-28
用途: 台所用に購入、最初取り付け方法がわからず困りました、検索で出て来た方法で接続、一発点灯でした!!
HPSサービス業

台所用に購入、最初取り付け方法がわからず困りました、検索で出て来た方法で接続、一発点灯でした!!追加も必追うかもね。ありがとうございます。

対象商品 : 43723516
2024-05-17
用途: 事務所の電気
製造業

事務所の電気をLEDに変えていかないといけないなぁと思っていたところですが、グロータイプでも使えることがわかり試しに買ってみました。ちゃんと使えて明かりもはっきりした明るさでよかった。少しづつ入れ替えていこうと思います。

対象商品 : 43723498
2023-10-10
用途: 家電
ナガサカ自動車・二輪車・自転車関連業

LEDにしては安かったので試しに買ってみたら、思ったより明るくて満足しています

1が参考にしています
対象商品 : 43723516
2024-01-01
用途: 店舗内の照明に

以前の代替え前からのリピートです 使い勝手良しで 明るいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする