曜日別特売
VQZ235B-5YSW1-02 VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ235B) SMC 43733226

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ235B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
(3) N.C. 弾性体シール
注文コード
43733226
品番
VQZ235B-5YSW1-02
参考基準価格(税別)¥8,470販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
(3) N.C. 弾性体シール
コイル電圧(V)
(5) DC24
仕様
(W) IP65対応
リード線取出方法
(YS) DINターミナル
ポート数
3
使用流体
空気
保護回路
サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
CE-対応品
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする