SMC
V Series(VQZ3220K)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ポート管接続口径・切換方式・リード線取出方法
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ポート管接続口径
【A・B】(02)Rc1/4
切換方式
(2)2位置ダブル
リード線取出方法
(G)グロメット(DC仕様)
注文コード
43746352
品番
VQZ3220K-5G1-02
参考基準価格(税別)
¥10,230
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ねじの種類
(-)Rc
切換方式
(2)2位置ダブル
リード線取出方法
(G)グロメット(DC仕様)
ポート数
5
シール方式
(0)メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
コイル電圧(V)
(5)DC24
ファンクション
(K)高圧タイプ
ポート管接続口径
【A・B】(02)Rc1/4
CADデータダウンロード