曜日別特売
VQZ332B-5LJ1-C8F-Q VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ332B) SMC 43751496

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ332B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
Φ8用ワンタッチ管継手
注文コード
43751496
品番
VQZ332B-5LJ1-C8F-Q
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498
管接続口径
Φ8用ワンタッチ管継手
切換方式
N.C.
ポート数
3
使用流体
空気
コイル電圧(V)
DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする