曜日別特売
VQZ332R-5LOB1-02-F VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ332R) SMC 43751846

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ332R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
管接続口径
(02) 1/4
注文コード
43751846
品番
VQZ332R-5LOB1-02-F
参考基準価格(税別)¥8,360販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
(3) N.C. 弾性体シール
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
規格
(-) なし
ポート数
3
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(B) ロック式 (要工具型)
ファンクション
(R) 外部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする