曜日別特売
VQZ342BR-5L1-C8 VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ342BR) SMC 43754944

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ342BR)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル電圧(V)(5) 24 DC
管接続口径(C8) o8用ワンタッチ管継手
切換方式(4) N.O. 弾性体シール
内容量1個注文コード43754944品番VQZ342BR-5L1-C8
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
ねじの種類(-) Rc管接続口径(C8) o8用ワンタッチ管継手切換方式(4) N.O. 弾性体シールコイル電圧(V)(5) 24 DCリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付規格(-) なしポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする