bigborn(ビッグボーン)
パンツ 1871
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
色
ベージュ
ベージュ
モスグリーン
ライトブルー
ブルー
ネイビー
ライトグレー
グレー
ウエスト(cm)
100
73
76
79
82
85
88
サイズ
100
73
76
79
82
85
88
全63種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
43815294
品番
1871-13-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,000
綿100%で丈夫で肉厚な生地を使い、ベーシックなヒヨクボタンタイプです。
色
ベージュ
サイズ
100
ウエスト(cm)
100
トラスコ品番
166-6048
材質
綿100%
股下(cm)
77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43815294
1871-13-100
68571423
1871
パンツ 1871
bigborn(ビッグボーン)
1本
¥
4,198
税込
¥
4,618
注文コードが変更になりました